Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERN-M4
Cod. Produttore
RN-M4
Cod. EAN
8016692036717

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1,5 mmq
  • Tipo: Capocorda da lastra
  • Design: Occhio
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Affidabile e sicura
  • Applicazioni: Elettriche professionali
  • Serie: CERN-M4
  • Durata: Robusto e durevole
Capocorda da lastra con occhiello per sezione 1,5 mmq, caratterizzato da una forma anulare della flangia e bussola corta. Progettato per connessioni affidabili con filettatura metrica M4, adatto a conduttori rigidi nelle gamme AWG da 22 a 16. Questo accessorio elettrico garantisce un collegamento stabile e sicuro, ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza meccanica. Senza isolamento, si presta a installazioni in cui è necessaria una buona conducibilità elettrica e facilità di montaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERN-M4 è un capocorda da lastra con occhio, progettato per sezioni di 1,5 mmq. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una connessione sicura e affidabile. La sua struttura robusta garantisce prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche, rendendolo ideale per professionisti del settore. Con un design pratico, il CERN-M4 si integra facilmente in vari progetti elettrici, assicurando efficienza e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende un componente essenziale per ogni installazione.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda lastra occhio 1,5mmq connettore elettrico industriale