Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERN-M8
Cod. Produttore
RN-M8
Cod. EAN
8016692036779

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda da lastra
  • Sezione: 1,5 mmq
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Design: Robusto e pratico
  • Affidabilità: Elevata
  • Durata: Prolungata
  • Serie: CERN-M8
Capocorda a forma anulare realizzato per sezioni di 1,5 mm², con filettatura metrica M8 e bussola corta. Progettato per connessioni elettriche affidabili senza isolamento, adatto a cavi con gamma AWG da 22 a 16. Ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio solido e duraturo in impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERN-M8 è un capocorda da lastra con occhio, progettato per sezioni di 1,5 mmq. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. La sua costruzione robusta e il design pratico lo rendono perfetto per diverse applicazioni nel settore elettrico. Scegli il CERN-M8 per prestazioni elevate e durature nel tuo lavoro.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda lastra occhio 1,5mmq con vite per elettrico