Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGN-M3
Cod. Produttore
GN-M3
Cod. EAN
8016692036915

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 6mmq
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Affidabile e sicura
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Design: Robusto e duraturo
  • Serie: CEGN-M3
  • Quantità consigliata: 100
  • Applicazione: Connessioni elettriche
Capocorda da lastra con occhiello, progettato per connessioni elettriche affidabili su conduttori con sezione da 6 mm². La bussola corta e la forma anulare della flangia garantiscono un montaggio compatto e sicuro. Adatto per filettature metriche M3, questo componente è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nelle connessioni elettriche. La qualità dei materiali assicura una buona conduttività e durata nel tempo, senza isolamento, per un utilizzo versatile in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La capocorda da lastra CEGN-M3 è un componente essenziale per le connessioni elettriche. Realizzata in materiale di alta qualità, questa capocorda è progettata per garantire una connessione sicura e affidabile. Con una sezione di 6mmq, offre prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. Il suo design robusto e duraturo la rende ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Scegli la capocorda da lastra CEGN-M3 per una soluzione elettrica efficiente e resistente.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda lastra occhio 6mmq vite 3mm uso industriale