Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGN-M12
Cod. Produttore
GN-M12
Cod. EAN
8016692037011

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 6 mmq
  • Tipo: Capocorda da lastra
  • Finitura: Occhio
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Elettrica
  • Installazione: Facile
  • Serie: CEGN-M12
  • Uso: Professionale
Capocorda da lastra con occhiello, sezione 6 mm², con filettatura metrica M12 e forma anulare della flangia. Progettato per connessioni elettriche affidabili senza isolamento, adatto per conduttori con sezione da 6 mm² e gamma AWG da 12 a 10. La bussola ha una forma corta per facilitare l'installazione in spazi ridotti. Questo accessorio garantisce una connessione stabile e sicura in impianti elettrici, ottimizzando la trasmissione della corrente e assicurando durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il CEGN-M12, un capocorda da lastra di alta qualità, progettato per connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in materiale resistente, offre una sezione di 6 mmq, garantendo prestazioni ottimali in ogni applicazione. La finitura occhio facilita l'installazione e l'uso, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con il CEGN-M12, ogni progetto elettrico avrà una base solida e duratura.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda da lastra occhio 6mmq vite 12mm per cablaggio elettrico