Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBN-M4
Cod. Produttore
BN-M4
Cod. EAN
8016692036830

Informazioni di prodotto

  • Sezione occhio: 2,5 mmq
  • Tipo: Capocorda da lastra
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e veloce
  • Resistenza: Elevata
  • Durata: Prolungata
  • Applicazioni: Elettriche generali
  • Serie: CEBN-M4
Capocorda da lastra con occhiello adatto per sezioni di cavo da 2,5 mmq, con foro di fissaggio a forma anulare e filettatura metrica M4. Progettato per collegamenti elettrici affidabili, presenta una bussola corta e non isolata, indicata per conduttori flessibili con gamma AWG da 16 a 14. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e una buona conducibilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il CEBN-M4, una capocorda da lastra con occhio di sezione 2,5 mmq, progettata per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata. Il design del CEBN-M4 facilita l'installazione, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. Scegliendo questo componente, si ottiene una soluzione efficace per le esigenze elettriche quotidiane.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda da lastra occhio 2,5 mmq per connessioni elettriche