Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERN-M10
Cod. Produttore
RN-M10
Cod. EAN
8016692036786

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1,5 mmq
  • Materiale: Alta qualità
  • Tipo: Capocorda da lastra
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Affidabilità: Connessioni sicure
  • Durata: Robusto e durevole
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Serie: CERN-M10
Capocorda da lastra con occhiello per sezione 1,5 mmq, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. La filettatura metrica M10 e la forma anulare della flangia assicurano una facile installazione su conduttori rigidi con gamma AWG da 22 a 16. La bussola corta facilita l’assemblaggio in spazi ridotti. Questo accessorio è privo di isolamento, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni dirette e resistenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERN-M10 è un capocorda da lastra progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in materiale di alta qualità, offre una sezione di 1,5 mmq, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata. La sua progettazione consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo una scelta perfetta per professionisti nel settore elettrico. Con il CERN-M10, ogni connessione è garantita per resistere nel tempo, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda da lastra 1,5 mmq vite M10 per cablaggio elettrico