Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERN-M3.5/1
Cod. Produttore
RN-M3.5/1
Cod. EAN
8016692036700

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda da lastra
  • Sezione cavo: 1,5 mmq
  • Finitura: VIT antiruggine
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Protezione: Contro corrosione
  • Serie: CERN-M3.5/1
  • Uso: Professionale
Capocorda da lastra con occhiello da 1,5 mmq, realizzato senza isolamento e con forma anulare della flangia. La bussola ha una forma corta, progettata per connessioni affidabili su conduttori di sezione compresa tra 1,5 mmq (AWG 16) e 0,5 mmq (AWG 22). La filettatura di collegamento metrica è di misura 3,5 mm, garantendo un fissaggio stabile e sicuro. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento robusto e duraturo senza isolamento aggiuntivo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERN-M3.5/1 è un capocorda da lastra di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in materiale resistente, offre una capacità di 1,5 mmq, ideale per applicazioni elettriche. La sua finitura vit garantisce una protezione ottimale contro la corrosione, assicurando prestazioni durature nel tempo. Questo capocorda è perfetto per professionisti che cercano efficienza e sicurezza nelle loro installazioni elettriche.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3,5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda lastra occhio 1,5mmq vite 3,5 elettrico industriale