Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGN-M7
Cod. Produttore
GN-M7
Cod. EAN
8016692036977

Informazioni di prodotto

Capocorda da lastra CEGN-M7, progettata per garantire connessioni sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design pratico e funzionale
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiale di alta qualità per una maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione robusta e sicura
  • Prestazioni ottimali garantite
  • Efficienza energetica migliorata grazie a collegamenti stabili
Scopri la capocorda da lastra CEGN-M7, un elemento essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzata in materiale di alta qualità, questa capocorda è progettata per garantire una connessione sicura e duratura. La sua sezione di 6 mmq la rende ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. Con un design pratico e funzionale, la capocorda CEGN-M7 è perfetta per ogni progetto elettrico, assicurando prestazioni ottimali e una facile installazione.

misura filettatura di collegamento metrica

7

adatto per conduttore massiccio

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

4 mm²

gamma AWG

12

superficie

stagnato

materiale

rame

forma della bussola

corto

forma della flangia

forma anulare

Produttore

Capocorda da lastra CEGN-M7 sezione 6 mmq alta qualità connessioni sicure progetti elettrici