Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBN-M7
Cod. Produttore
BN-M7
Cod. EAN
8016692036878

Informazioni di prodotto

La CEBN-M7 garantisce connessioni elettriche sicure e affidabili, ottimizzando tempi e qualità dell’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design funzionale
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con cavi da 2,5 mmq

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni durature e resistenti
  • Materiale di alta qualità per performance elevate
  • Efficienza energetica garantita da connessioni ottimali
La CEBN-M7 è una capocorda da lastra progettata per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzata in materiale di alta qualità, questa capocorda è ideale per sezioni di cavo di 2,5 mmq, offrendo una performance eccellente in ogni applicazione. La sua costruzione robusta e il design funzionale la rendono un componente essenziale per impianti elettrici, assicurando durabilità e resistenza nel tempo. Scegli la CEBN-M7 per le tue esigenze di cablaggio.

misura filettatura di collegamento metrica

7

adatto per conduttore massiccio

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

1.5 mm²

gamma AWG

16

superficie

stagnato

materiale

rame

forma della bussola

corto

forma della flangia

forma anulare

Produttore

Capocorda da lastra occhio 2,5 mmq alta qualità connessioni elettriche sicure impianti elettrici