Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERN-M7
Cod. Produttore
RN-M7
Cod. EAN
8016692036762

Informazioni di prodotto

Il CERN-M7 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design funzionale
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e affidabili
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura che garantisce performance ottimali
  • Affidabilità nel tempo per impianti duraturi
  • Efficienza energetica migliorata grazie a contatti stabili
Il CERN-M7 è un capocorda da lastra con occhio, progettato per sezioni di 1,5 mmq. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione sicura e affidabile per le applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono ideale per un'ampia gamma di utilizzi. Con il CERN-M7, ogni installazione elettrica può beneficiare di una performance ottimale e di una lunga durata nel tempo.

misura filettatura di collegamento metrica

7

adatto per conduttore massiccio

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

0.25 mm²

gamma AWG

22

superficie

stagnato

materiale

rame

forma della bussola

corto

forma della flangia

forma anulare

Produttore

Capocorda da lastra occhio 1,5 mmq alta qualità per installazioni elettriche affidabili