Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERN-U6
Cod. Produttore
RN-U6
Cod. EAN
8016692037110

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda da lastra
  • Sezione: 1,5 mmq
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e rapida
  • Applicazione: Elettrica
  • Durata: Affidabile nel tempo
  • Design: Robusto
  • Serie: CERN-U6
Capocorda a forcella in lamiera con sezione da 1,5 mm², progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. La sua forma a forcella facilita l'installazione su terminali a vite con filettatura metrica da 6 mm. Questo capocorda non presenta isolamento e dispone di una bussola corta, adatta per conduttori flessibili con sezione compresa tra 1,5 mm² (AWG 16) e 0,5 mm² (AWG 22). Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio stabile e una buona conduttività, assicurando prestazioni ottimali in impianti elettrici civili e industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERN-U6 è un capocorda da lastra progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in materiale di alta qualità, offre una sezione di 1,5 mmq, ideale per applicazioni elettriche. Questo prodotto è perfetto per chi cerca efficienza e durata nel tempo. Il design robusto e la facilità di installazione rendono il CERN-U6 una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegli la qualità e l'affidabilità con il CERN-U6.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Stampo per forcella

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda lastra 1,5mmq vite per applicazioni elettriche