Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGN-U5
Cod. Produttore
GN-U5
Cod. EAN
8016692037295

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 6 mmq
  • Tipo: Capocorda da lastra
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: CEGN-U5
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Design: Innovativo
  • Applicazione: Robustezza e durata
  • Finitura: Accurata
Capocorda da lastra con forcella per sezioni da 6 mmq, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Realizzato senza isolamento, presenta una flangia a stampo per forcella e una bussola corta, conforme alle specifiche tecniche per connessioni con filettatura metrica da 5 mm. Adatto per conduttori con gamma AWG da 12 a 10, offre una soluzione efficiente per il fissaggio di cavi massicci in applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La CEGN-U5 è una capocorda da lastra progettata per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzata in materiale di alta qualità, offre prestazioni eccezionali nel settore elettrico. Con una sezione di 6 mmq, questa capocorda è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo. Il suo design innovativo e la finitura accurata la rendono un'ottima scelta per chi cerca efficienza e performance elevate. La CEGN-U5 si distingue per la sua versatilità e affidabilità.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Stampo per forcella

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda da lastra FORC 6mmq per cablaggio industriale