Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGN-U6
Cod. Produttore
GN-U6
Cod. EAN
8016692037301

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 6 mmq
  • Materiale: alta qualità
  • Tipo: capocorda da lastra
  • Applicazioni: industriale e residenziale
  • Connessione: sicura e duratura
  • Design: robusto e funzionale
  • Serie: CEGN-U6
  • Prestazioni: eccellenti
Capocorda da lastra a forcella con sezione di 6 mm², progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e sicura. Realizzato senza isolamento, presenta una bussola corta e una filettatura metrica di collegamento di misura 6 mm, ideale per conduttori flessibili con gamma AWG da 12 a 10. La sua forma a forcella facilita l'installazione su morsetti e barrette, assicurando un contatto stabile e duraturo nelle applicazioni elettriche. Questo capocorda è una soluzione efficiente per il cablaggio di impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri la capocorda da lastra forca CEGN-U6, un componente essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzata in materiale di alta qualità, questa capocorda è progettata per garantire una connessione sicura e duratura. Con una sezione di 6 mmq, offre prestazioni eccellenti e affidabilità. Il design robusto e funzionale la rende ideale per applicazioni industriali e residenziali. Scegli la capocorda CEGN-U6 per un'installazione senza compromessi e per una gestione ottimale delle tue connessioni elettriche.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Stampo per forcella

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per filo verniciato

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda lastra forca 6mmq per cablaggio industriale e residenziale