Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBN-U4
Cod. Produttore
BN-U4
Cod. EAN
8016692037189

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2,5 mm²
  • Tipo: Capocorda da lastra
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e rapida
  • Resistenza: Elevata durabilità
  • Applicazioni: Elettriche varie
  • Serie: CEBN-U4
  • Prestazioni: Ottimali e sicure
Capocorda da lastra a forcella con sezione di 2,5 mm², progettato per connessioni elettriche affidabili su conduttori di dimensioni AWG da 16 a 14. La forma corta della bussola e la flangia a stampo per forcella garantiscono un montaggio semplice e sicuro, mentre l'assenza di isolamento lo rende ideale per applicazioni in cui è richiesta una connessione diretta e stabile. Questo accessorio è adatto per l'utilizzo con filettature metriche da 4 mm, assicurando compatibilità e versatilità nelle installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEBN-U4 è un capocorda da lastra con una sezione di 2,5 mm², progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre resistenza e durabilità, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali, mentre il design facilita l'installazione. Scegli il CEBN-U4 per le tue esigenze di cablaggio elettrico, dove la qualità e la sicurezza sono fondamentali.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Stampo per forcella

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda lastra 2,5mmq vite cablaggio elettrico industriale