Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEQ120-12
Cod. Produttore
Q120-12
Cod. EAN
8016692654119

Informazioni di prodotto

CAPOC.DA LASTRA DIN46234 SEZ.120MQ VITEM12
Descrizione del produttore: Il CEQ120-12 è un capocorda da lastra conforme alla norma DIN46234, progettato per sezioni di 120 mmq. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'eccellente conduttività elettrica e una resistenza duratura nel tempo. Il suo design robusto garantisce una connessione sicura e affidabile, ideale per applicazioni elettriche professionali. Questo prodotto è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nel settore elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

secondo DIN

sezione nominale

95 ... 120 mm²

Produttore

Capocorda da lastra DIN46234 120 mmq alta conduttività per impianti elettrici professionali