Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECRP-M3
Cod. Produttore
CRP-M3
Cod. EAN
8016692112800

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Tipo: Capocorda concatenato
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Design: Facile uso
  • Robustezza: Elevata
  • Durata: Prolungata
  • Serie: CECRP-M3
Capocorda concatenato rosso con occhiello, progettato per il cablaggio interno di impianti elettrici con conduttori in rame. Realizzato in rame elettrolitico stagnato per garantire elevata conduttività e resistenza all'ossidazione, con isolamento in materiale plastico autoestinguente e privo di alogeni di colore rosso. La forma anulare della flangia e la bussola corta assicurano un inserimento rapido e sicuro del conduttore, con una gamma di utilizzo da 0,25 a 1,5 mm² (AWG 22-16). Adatto per applicazioni fino a 600V in impianti civili e fino a 1000V in segnaletica e apparecchiature, con una temperatura massima di esercizio di 105°C. La superficie interna del cilindro è zigrinata per migliorare il contatto elettrico e la resistenza meccanica della crimpatura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECRP-M3 è un capocorda concatenato di colore rosso, progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata. La sua versatilità lo rende perfetto per diverse installazioni elettriche, offrendo prestazioni eccellenti. Con un design che facilita l'uso, il CECRP-M3 rappresenta una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Forma anulare

merce in nastro

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda concatenato rosso occhio vite 3mm elettrico industriale

€ 0,1509 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 2000 pz.
Qta imballo: 2000 pz.