Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECRP-M5
Cod. Produttore
CRP-M5
Cod. EAN
8016692106571

Informazioni di prodotto

Il CECRP-M5 offre prestazioni elevate e installazione facilitata per connessioni elettriche sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce
  • Design funzionale per una presa ottimale
  • Materiali resistenti e durevoli

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili e sicure
  • Riduzione del rischio di guasti elettrici
  • Efficienza energetica garantita da collegamenti stabili
Il CECRP-M5 è un capocorda concatenato di un vivace colore rosso, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata. La sua struttura consente un'installazione semplice, rendendolo perfetto per professionisti e appassionati di elettricità. Scegli il CECRP-M5 per unire prestazioni elevate e un design funzionale.

misura filettatura di collegamento metrica

5

merce in nastro

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

0.25 mm² 1.5 mm²

gamma AWG

22 16

superficie

stagnato

materiale

rame

forma della bussola

corto

colore dell’isolamento

rosso

isolamento

PC

forma della flangia

forma anulare

Produttore

Capocorda concatenato rosso M5 alta qualità installazione semplice connessioni elettriche sicure

€ 0,1302 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 2000 pz.
Qta imballo: 2000 pz.