Descrizione del prodotto
Capocorda concatenato rosso con forcella, progettato per il cablaggio interno di apparecchiature elettriche. Realizzato in rame elettrolitico stagnato per garantire ottima conduttività e resistenza all'ossidazione, è dotato di isolamento in materiale plastico autoestinguente senza alogeni, che assicura l'inserimento completo dei fili nel corpo del capocorda. La superficie interna del cilindro è zigrinata per migliorare il contatto elettrico e aumentare la resistenza meccanica alla trazione. Adatto per conduttori solidi con sezione da 0,25 a 1,5 mm² (AWG 22-16), con filettatura metrica M6 e colore isolante rosso. La forma della flangia è a stampo per forcella e la bussola è corta, facilitando l’installazione con attrezzature specifiche. La temperatura massima di esercizio è di 105°C e la tensione nominale di utilizzo arriva fino a 600V in impianti civili e 1000V in insegne e apparecchiature.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECRP-U6 è un capocorda concatenato di colore rosso, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente è ideale per l'uso in applicazioni elettriche professionali. La sua robustezza e resistenza lo rendono perfetto per ambienti di lavoro impegnativi. Scegliendo il CECRP-U6, si opta per un prodotto che unisce funzionalità e durata, assicurando prestazioni elevate nel tempo.