Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECRP-P12
Cod. Produttore
CRP-P12
Cod. EAN
8016692130781

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Tipo punta: Tonda
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Elettrica
  • Connessione: Sicura
  • Installazione: Facile
  • Serie: CECRP-P12
  • Uso: Professionale
Capocorda isolato di colore rosso con puntale tondo, progettato per garantire un collegamento rapido e affidabile con conduttori in rame di sezione compresa tra 0,25 e 1,5 mm² (AWG 22-16). L’isolamento è realizzato in materiale plastico PC, autoestinguente e privo di alogeni, che assicura una protezione ottimale e l’inserimento completo dei fili nel corpo del capocorda. Il puntale corto favorisce un’installazione compatta e sicura. Questo capocorda è indicato per cablaggi interni di apparecchiature elettriche con tensioni fino a 600 V in impianti civili e 1000 V in segnaletica e apparecchiature, e può operare a temperature fino a 105°C. La superficie interna del puntale è zigrinata per migliorare il contatto elettrico e la resistenza meccanica della crimpatura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECRP-P12 è un capocorda concatenato di alta qualità, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in materiale resistente, questo capocorda presenta una finitura rossa che ne facilita l'identificazione. La punta tonda assicura un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Scegli il CECRP-P12 per prestazioni ottimali e durature nel tuo lavoro elettrico.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Puntale tondo

merce in nastro

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

Diametro puntale tondo

1,6 mm

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda concatenato rosso punta tonda 12mm per elettrico