Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECGP-U5
Cod. Produttore
CGP-U5
Cod. EAN
8016692119755

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Tipo: Capocorda concatenato
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Conduzione: Perfetta
  • Serie: CECGP-U5
  • Uso: Progetti elettrici
  • Affidabilità: Alta qualità
Capocorda concatenato di colore giallo con isolamento in materiale termoplastico PC, progettato per garantire un inserimento completo dei fili conduttori nel corpo del terminale. La forma della flangia è a stampo per forcella e la bussola ha una forma corta, adatta per conduttori solidi di sezione compresa tra 4 e 6 mm² (equivalente a 12-10 AWG). La filettatura di collegamento è metrica da 5 mm. Il capocorda è realizzato per applicazioni di cablaggio interno, con isolamento resistente e di colore giallo per facile identificazione. È progettato per un crimpaggio rapido e affidabile, con superficie interna del corpo zigrinata per migliorare il contatto elettrico e la resistenza meccanica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECGP-U5 è un capocorda concatenato di alta qualità, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in un elegante colore giallo, questo componente è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata. La sua costruzione assicura una perfetta conduzione elettrica, rendendolo un elemento fondamentale per ogni progetto elettrico. Scegli il CECGP-U5 per prestazioni ottimali e una connessione senza compromessi.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Stampo per forcella

merce in nastro

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda concatenato giallo vite 5mm per cablaggio elettrico