Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECBP-P12
Cod. Produttore
CBP-P12
Cod. EAN
8016692131115

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Tipologia: Capocorda puntato
  • Forma: Tonda
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: CECBP-P12
  • Uso: Professionale
Capocorda isolato di colore blu con puntale tondo, progettato per conduttori con sezione da 1,5 a 2,5 mm² (AWG 16-14). Realizzato con isolamento in materiale PC autoestinguente e senza alogeni, garantisce un inserimento completo dei fili nel corpo terminale per una connessione sicura e affidabile. Il corpo è caratterizzato da una bussola corta con superficie interna zigrinata per migliorare il contatto elettrico e aumentare la resistenza alla trazione. Ideale per cablaggi elettrici interni, è compatibile con conduttori flessibili e consente un’installazione efficiente utilizzando attrezzature specifiche come pinze e teste di crimpatura indicate nelle istruzioni di montaggio. La temperatura massima di esercizio è di 105 gradi Celsius. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il capocorda concatenato blu puntato tondo CECBP-P12, un elemento essenziale per le tue installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo capocorda offre una connessione sicura e duratura. Il colore blu non solo lo rende facilmente identificabile, ma aggiunge anche un tocco di stile al tuo progetto. Ideale per applicazioni professionali, garantisce prestazioni eccellenti e una grande affidabilità. Scegli il capocorda CECBP-P12 per un lavoro ben fatto.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Puntale tondo

merce in nastro

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

Diametro puntale tondo

1,6 mm

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda concatenato blu puntato tondo P12 per installazioni elettriche professionali