Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECBP-P10
Cod. Produttore
CBP-P10
Cod. EAN
8016692131092

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Tipo punta: Tonda
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Serie: CECBP-P10
  • Uso: Multiplo
  • Durata: Ottimale
Capocorda concatenato di colore blu con puntale tondo, progettato per conduttori con sezione da 1,5 a 2,5 mm² (AWG 16-14). L’isolamento è realizzato in materiale PC, garantendo elevata resistenza e sicurezza. La forma corta della bussola assicura un’installazione rapida e affidabile, ideale per cablaggi interni in impianti elettrici. Il prodotto è fornito in nastro per facilitare l’uso con macchinari automatici di crimpatura, garantendo un collegamento stabile e duraturo. Adatto per applicazioni con cavi di sezione standard, offre un’ottima protezione e isolamento grazie al materiale isolante di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il capocorda concatenato blu con punta tonda, un elemento essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo capocorda offre una connessione sicura e affidabile. La sua colorazione blu non solo lo rende facilmente identificabile, ma aggiunge anche un tocco di stile al tuo lavoro. Perfetto per diverse applicazioni, il capocorda concatenato è progettato per garantire prestazioni ottimali e durature nel tempo.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Puntale tondo

merce in nastro

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

Diametro puntale tondo

1,6 mm

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda concatenato blu punta tonda P10mm cablaggio elettrico