Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECRP-M4/3
Cod. Produttore
CRP-M4/3
Cod. EAN
8016692112602

Informazioni di prodotto

  • Colore: rosso
  • Occhio vite: 4 mm
  • Tipo: cap concatenato
  • Alta qualità: sì
  • Applicazione: elettrica
  • Affidabilità: elevata
  • Durata: prolungata
  • Serie: CECRP-M4/3
Il terminale isolato a catena CECRP-M4/3 è progettato per il cablaggio interno di apparecchiature elettriche, ideale per conduttori in rame con sezione da 0,25 a 1,5 mm² (AWG 22-16). Presenta un isolamento in materiale plastico autoestinguente e privo di alogeni di colore rosso, con una forma anulare della flangia e una bussola corta per garantire un contatto sicuro e affidabile. La superficie interna del corpo è zigrinata per migliorare la presa sui fili e aumentare la resistenza alla trazione. Questo terminale è ottimizzato per l’uso con macchine da produzione, assicurando una crimpatura rapida e precisa. La filettatura di collegamento metrica è da 4 mm. La lunghezza consigliata per la spellatura del cavo è di 5-6 mm. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECRP-M4/3 è un cap concatenato di alta qualità, realizzato in un vivace colore rosso. Questo cap è progettato per connessioni sicure grazie alla sua occhio vite da 4 mm, garantendo un'ottima conduttività elettrica. Ideale per applicazioni in ambito elettrico, offre affidabilità e durata nel tempo, rendendolo un componente essenziale per i tuoi progetti. Scegli il CECRP-M4/3 per unire efficienza e praticità nelle tue installazioni elettriche.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Forma anulare

merce in nastro

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Cap concatenato rosso occhio vite 4 mm per elettrico