Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECGP-M8
Cod. Produttore
CGP-M8
Cod. EAN
8016692137230

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Tipo: Capocorda concatenato
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Uso: Professionale e hobbistico
  • Identificazione: Facile e visibile
  • Serie: CECGP-M8
  • Funzionalità: Pratica e affidabile
Capocorda concatenato di colore giallo con occhiello, progettato per il cablaggio interno di apparecchiature elettriche. Realizzato in rame elettrolitico stagnato per garantire elevata conduttività e resistenza all’ossidazione, con isolamento in materiale plastico autoestinguenti privo di alogeni. La flangia ha forma anulare e la bussola è corta, ottimizzata per un inserimento completo dei fili conduttori e una connessione affidabile. Adatto per conduttori con sezione da 4 a 6 mm² (AWG 12-10) e filettatura metrica M8. Il colore giallo dell’isolamento facilita l’identificazione e la gestione dei cablaggi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECGP-M8 è un capocorda concatenato di alta qualità, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in un vivace colore giallo, questo capocorda è facilmente identificabile e ottimizzato per l'uso in diverse applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza, rendendolo un componente essenziale per ogni progetto. Ideale per professionisti e appassionati, il CECGP-M8 si distingue per la sua praticità e funzionalità.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Forma anulare

merce in nastro

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda concatenato giallo occhio vite 8mm per cablaggio elettrico