Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECRP-M3.5
Cod. Produttore
CRP-M3.5
Cod. EAN
8016692112787

Informazioni di prodotto

  • Colore: rosso
  • Tipo: capocorda concatenato
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: ergonomica
  • Applicazione: connessioni elettriche
  • Durabilità: elevata
  • Serie: CECRP-M3.5
  • Design: ottimizzato
Capocorda concatenato di colore rosso, isolato con manichetta in materiale plastico PC autoestinguente e privo di alogeni. Progettato per il cablaggio interno di apparecchiature elettriche con conduttori in rame massiccio o trefolato da 0,25 a 1,5 mm² (AWG 22-16). La superficie interna del tubo è zigrinata per migliorare il contatto e aumentare la resistenza alla trazione dopo la crimatura. La flangia ha forma anulare e la bussola è corta, garantendo un inserimento rapido e affidabile con utensili specifici. La temperatura massima di esercizio è 105°C e la finitura elettrolitica in stagno previene l’ossidazione. Ideale per applicazioni che richiedono connessioni sicure e durature in ambito elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECRP-M3.5 è un capocorda concatenato di colore rosso, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durabilità. La sua forma ergonomica e il design ottimizzato facilitano l'installazione, rendendolo un elemento essenziale per ogni professionista del settore elettrico. Scegli il CECRP-M3.5 per performance elevate e risultati duraturi.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Forma anulare

merce in nastro

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3,5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda concatenato rosso occhio vite 3,5mm per cablaggio elettrico