Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECBP-M6
Cod. Produttore
CBP-M6
Cod. EAN
8016692109688

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Tipo: Capocorda concatenato
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Installazione: Facile
  • Serie: CECBP-M6
  • Materiale: Robusto e resistente
  • Uso: Professionale
  • Funzionalità: Alta affidabilità
Capocorda concatenato con isolamento in materiale plastico autoestinguente di colore blu, progettato per una facile e rapida installazione su conduttori elettrici solidi di sezione compresa tra 1,5 e 2,5 mm² (AWG 16-14). La flangia ha una forma anulare e la bussola è corta, garantendo un contatto ottimale e una maggiore resistenza meccanica. Il capocorda è adatto per applicazioni interne con tensioni fino a 600V in impianti civili e 1000V in segnaletica e apparecchiature, con una temperatura di esercizio massima di 105°C. La superficie interna della bussola è zigrinata per migliorare la presa sui fili del conduttore durante la crimpatura, assicurando una connessione affidabile e duratura. La produzione utilizza rame elettrolitico stagnato per evitare ossidazioni e garantire elevate prestazioni elettriche. Il prodotto è fornito in nastro per un utilizzo efficiente con macchine automatiche di crimpatura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il CECBP-M6, un capocorda concatenato di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in un elegante blu, questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e resistenza. La sua struttura assicura una facile installazione e una performance ottimale, rendendolo un elemento essenziale per i professionisti del settore. Scegli il CECBP-M6 per la tua prossima installazione elettrica e beneficia della sua eccellente funzionalità.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Forma anulare

merce in nastro

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda concatenato blu occhiel.vite 6mm per installazioni elettriche