Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECGP-M4
Cod. Produttore
CGP-M4
Cod. EAN
8016692120089

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Tipo: Capocorda concatenato
  • Uso: Connessioni elettriche
  • Robustezza: Alta qualità
  • Durata: Elevata
  • Quantità consigliata: 1250
  • Serie: CECGP-M4
  • Applicazione: Progetti elettrici
Capocorda concatenato di colore giallo con occhiello a forma anulare, progettato per conduttori con sezione da 4 a 6 mm² (12-10 AWG). L’isolamento è realizzato in materiale plastico PC, autoestinguente e privo di alogeni, che garantisce una totale inserzione dei fili nel corpo del terminale. La flangia ha una forma anulare e la bussola è corta, con filettatura metrica M4. Questo capocorda è indicato per applicazioni di cablaggio interno di apparecchiature elettriche, assicurando un collegamento affidabile e resistente all’ossidazione grazie alla lamina di rame elettrolitico stagnato. La lunghezza da spellare del cavo è di 8-9 mm, e il prodotto è compatibile con specifici utensili di crimpatura per garantire una connessione rapida e sicura. Il colore giallo dell’isolamento facilita l’identificazione della sezione del conduttore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECGP-M4 è un capocorda concatenato di alta qualità, ideale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in un vibrante colore giallo, è progettato per facilitare l'identificazione e l'uso. Questo prodotto è perfetto per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo. Con la sua costruzione di alta qualità, il capocorda è un elemento essenziale per ogni progetto elettrico, assicurando prestazioni ottimali e sicurezza.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Forma anulare

merce in nastro

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda concatenato giallo occhio vite 4mm per elettrico