Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECRP-M8
Cod. Produttore
CRP-M8
Cod. EAN
8016692112688

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Tipo: Capocorda concatenato
  • Materiale: Resistente
  • Serie: CECRP-M8
  • Applicazione: Elettrica
  • Design: Ergonomico
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Identificazione: Facile
Capocorda concatenato di colore rosso, isolato con manichetta in materiale plastico autoestinguente privo di alogeni, progettato per garantire un inserimento completo e sicuro dei fili conduttori nel corpo terminale. Realizzato in rame elettrolitico stagnato per prevenire l’ossidazione e migliorare la conducibilità elettrica, con superficie interna zigrinata per aumentare il contatto e la resistenza meccanica dopo la crimpatura. Adatto per conduttori solidi con sezione da 0,25 a 1,5 mm² (AWG 22-16) e filettatura metrica M8. La forma anulare della flangia e la bussola corta facilitano l’installazione in impianti elettrici interni con tensione fino a 600V (1000V per insegne e apparecchiature). Temperatura di esercizio massima 105°C. Progettato per un’installazione rapida e affidabile con attrezzature di crimpatura specifiche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il capocorda concatenato rosso occh.VI CECRP-M8, un prodotto di alta qualità ideale per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo capocorda offre una connessione sicura e affidabile. La sua colorazione rossa rende facile l'identificazione, mentre il design ergonomico garantisce un utilizzo pratico. Perfetto per applicazioni elettriche, il CECRP-M8 è la scelta ideale per professionisti e appassionati del settore.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Forma anulare

merce in nastro

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda concatenato rosso occhio vite 8mm per elettrico