Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECRP-M6
Cod. Produttore
CRP-M6
Cod. EAN
8016692106557

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Tipo: Capocorda concatenato
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Cablaggio elettrico
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Serie: CECRP-M6
  • Design: Occhiello
  • Conformità: Standard settore
Capocorda concatenato di colore rosso, isolato in materiale plastico autoestinguente senza alogeni, progettato per garantire un inserimento totale dei fili conduttori nel corpo del terminale. Realizzato in rame elettrolitico stagnato per evitare l’ossidazione e assicurare un’ottima conduttività e resistenza meccanica. La forma anulare della flangia e la bussola corta migliorano la connessione, mentre la superficie interna del corpo è zigrinata per aumentare il contatto con i fili e la resistenza alla trazione. Indicato per conduttori solidi con sezione da 0,25 a 1,5 mm² (AWG 22-16) e filettatura metrica M6, è ideale per cablaggi interni di apparecchiature elettriche con tensione massima di 600V e temperatura operativa fino a 105°C. Progettato per un’installazione rapida e affidabile con utensili specifici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il capocorda concatenato rosso occh.vi CECRP-M6, un prodotto essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo capocorda offre una connessione sicura e affidabile. Il suo design in rosso lo rende facilmente identificabile, perfetto per applicazioni di cablaggio. La sua classificazione merceologica garantisce che sia conforme agli standard del settore. Scegli CECRP-M6 per una performance eccellente e una durabilità senza pari.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Forma anulare

merce in nastro

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda concatenato rosso occhio vite 6mm cablaggio elettrico