Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECGP-M6
Cod. Produttore
CGP-M6
Cod. EAN
8016692107363

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Tipo: Capocorda concatenato
  • Occhiello: Versione V
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: CECGP-M6
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Resistenza: Ottimale nel tempo
Capocorda concatenato di colore giallo con occhiello, progettato per il cablaggio interno di apparecchiature elettriche. Realizzato in rame elettrolitico stagnato per garantire elevata conduttività e resistenza all’ossidazione, con isolamento in materiale plastico PC autoestinguente e privo di alogeni. La forma anulare della flangia e la bussola corta assicurano un’ottima tenuta meccanica e un inserimento completo dei fili conduttori, compatibile con conduttori da 4 a 6 mm² (AWG 12-10). Adatto per applicazioni fino a 600 V in impianti civili e industriali, con temperatura di esercizio massima di 105°C. Ideale per crimpatura con attrezzature specifiche garantendo connessioni rapide e affidabili. Il colore giallo identifica facilmente la gamma di sezione del conduttore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il capocorda concatenato giallo occh.V CECGP-M6, un elemento essenziale per le tue applicazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, offre una connessione sicura e affidabile. Il colore giallo facilita l'identificazione, rendendolo ideale per impieghi in ambienti di lavoro. Questo capocorda è progettato per garantire prestazioni ottimali e resistenza nel tempo, rendendolo una scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Forma anulare

merce in nastro

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda concatenato giallo occh.V vite 6mm per cablaggio industriale

€ 0,2572 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 1250 pz.
Qta imballo: 1250 pz.