Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECGP-P14
Cod. Produttore
CGP-P14
Cod. EAN
8016692131337

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Tipo punta: Tonda
  • Materiale: Alta qualità
  • Conducibilità: Ottima
  • Applicazioni: Versatili
  • Serie: CECGP-P14
  • Resistenza: Elevata
  • Identificazione: Facile
Capocorda isolato di colore giallo, con puntale tondo e bussola corta, progettato per conduttori di sezione compresa tra 4 e 6 mm² (AWG 12-10). L'isolamento è realizzato in materiale plastico PC, autoestinguente e privo di alogeni, che garantisce una totale inserzione delle trefoli nel corpo del capocorda. La superficie interna del puntale è zigrinata per migliorare il contatto elettrico e aumentare la resistenza meccanica della crimpatura. Questo capocorda è indicato per cablaggi elettrici interni e offre un collegamento affidabile e duraturo, adatto a conduttori flessibili di rame. Il colore giallo facilita l'identificazione della sezione del conduttore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il capocorda concatenato giallo con punta tonda, un componente essenziale per le tue installazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo capocorda offre un'ottima conducibilità e resistenza, garantendo prestazioni affidabili. Il suo design versatile lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un colore giallo distintivo, è facilmente identificabile, assicurando una gestione efficiente dei collegamenti. Scegli un prodotto che unisce funzionalità e sicurezza per i tuoi progetti elettrici.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Puntale tondo

merce in nastro

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

Diametro puntale tondo

2,2 mm

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda concatenato giallo punta tonda P14mm installazioni elettriche