Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECGP-P10
Cod. Produttore
CGP-P10
Cod. EAN
8016692131290

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Tipo punta: Tonda
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Resistenza: Eccellente
  • Durata: Lunga
  • Uso: Connessioni elettriche
  • Serie: CECGP-P10
Capocorda concatenato di colore giallo con puntale tondo, progettato per l’isolamento in materiale PC (policarbonato) autoestinguente e privo di alogeni. Ideale per conduttori con sezione da 4 a 6 mm² (AWG 12-10), garantisce un collegamento affidabile e sicuro grazie alla forma corta della bussola e alla superficie interna zigrinata che migliora il contatto con i fili del conduttore durante la crimpatura. Questo terminale è pensato per applicazioni di cablaggio interno, con isolamento di colore giallo e adatto all’uso con fili solidi o flessibili, offrendo facilità di installazione tramite attrezzature specifiche come presse da banco e teste applicatrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda concatenato giallo con punta tonda CECGP-P10 è un componente essenziale per connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in materiale di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una lunga durata. Il suo design permette un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per vari progetti elettrici. Con un colore giallo vivace, è facilmente identificabile, contribuendo a una gestione ordinata dei cablaggi. Scegli la qualità e l'affidabilità per le tue esigenze elettriche.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Puntale tondo

merce in nastro

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

Diametro puntale tondo

2,2 mm

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda concatenato giallo punta tonda P10 per cablaggi elettrici