Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECGP-M3
Cod. Produttore
CGP-M3
Cod. EAN
8016692121895

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Materiale: Resistente
  • Tipo: Capocorda concatenato
  • Applicazione: Elettrica
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Serie: CECGP-M3
  • Quantità consigliata: 1250
  • Identificazione: Facile
Capocorda isolato di colore giallo, progettato per conduttori con sezione da 4 a 6 mm² (AWG 12-10). Realizzato con isolamento in materiale plastico PC autoestinguente e privo di alogeni, garantisce un inserimento completo dei fili conduttori all'interno del corpo del capocorda. La forma anulare della flangia e la bussola corta assicurano una connessione affidabile e sicura. Adatto per applicazioni elettriche interne, con una filettatura metrica di collegamento M3. Il capocorda è indicato per l'uso con conduttori multifilari, con un colore giallo che facilita l'identificazione e la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECGP-M3 è un capocorda concatenato di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in materiale resistente, il suo colore giallo vivace facilita l'identificazione, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Questo prodotto è perfetto per chi cerca efficienza e durata nel tempo. Con il CECGP-M3, ogni collegamento diventa semplice e sicuro, grazie alla sua progettazione attenta e alle sue caratteristiche superiori.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Forma anulare

merce in nastro

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda concatenato giallo occhio vite 3mm per cablaggio elettrico