Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECGP-U4
Cod. Produttore
CGP-U4
Cod. EAN
8016692106595

Informazioni di prodotto

Il CECGP-U4 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design concatenato
  • Risparmio di tempo durante le operazioni di cablaggio
  • Alta visibilità per un montaggio preciso e sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni elettriche affidabili e durature
  • Prestazioni eccellenti garantite da materiali di qualità
  • Maggiore sicurezza e risparmio energetico nel tempo
Il CECGP-U4 è un capocorda concatenato di alta qualità, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in un vivace colore giallo, questo prodotto è ideale per applicazioni in cui la visibilità è fondamentale. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni eccellenti. Perfetto per professionisti e appassionati del settore elettrico, il CECGP-U4 rappresenta una scelta eccellente per ogni progetto.

misura filettatura di collegamento metrica

4

merce in nastro

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

4 mm² 6 mm²

gamma AWG

12 10

superficie

stagnato

materiale

rame

forma della bussola

lungo

colore dell’isolamento

giallo

isolamento

PC

forma della flangia

stampo per forcella

Produttore

Capocorda concatenato giallo alta visibilità per connessioni elettriche sicure e durature

€ 0,203 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 1250 pz.
Qta imballo: 1250 pz.