Descrizione del prodotto
Capocorda isolato a catena di colore rosso con forma a stampo per forcella, adatto per conduttori solidi con sezione da 0,25 a 1,5 mm² (AWG 22-16). Realizzato con isolamento in materiale plastico PC autoestinguente e privo di alogeni, garantisce un inserimento completo e sicuro dei fili nel corpo del capocorda. La superficie interna del tubo è zigrinata per migliorare il contatto elettrico e aumentare la resistenza meccanica della connessione. La bussola ha una forma corta e la filettatura di collegamento è metrica M5. Il capocorda è progettato per l’uso con fili in rame e per impianti interni con tensioni fino a 600 V in impianti civili e 1000 V in segnaletica e apparecchiature, con temperatura massima di esercizio di 105 °C. Questo prodotto è idoneo per applicazioni industriali che richiedono una connessione affidabile e rapida mediante crimpatura con attrezzature specifiche.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il CECRP-U5, un capocorda concatenato di alta qualità in un vivace colore rosso. Progettato per garantire connessioni sicure e affidabili, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, il CECRP-U5 offre prestazioni superiori e durata nel tempo. La sua classificazione merceologica lo rende una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Sperimenta l'affidabilità e l'efficienza con questo capocorda di prima classe.