Descrizione del prodotto
Capocorda isolato di colore blu, tipo forcella, progettato per conduttori con sezione da 1,5 a 2,5 mm² (equivalente a 16-14 AWG). Realizzato con isolamento in materiale plastico autoestinguente senza alogeni, garantisce un inserimento completo dei fili conduttori nel corpo del capocorda. La superficie interna del tubo è rigata per migliorare il contatto elettrico e aumentare la resistenza meccanica della connessione dopo la crimatura. Indicato per cablaggi interni di apparecchiature elettriche con tensione massima di 600V in impianti civili e 1000V in segnalazione e apparecchiature. La temperatura massima di esercizio è di 105°C. Il capocorda è progettato per offrire una crimpatura rapida e affidabile con utensili specifici, garantendo durata e sicurezza nelle connessioni elettriche.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECBP-U6 è un capocorda concatenato di alta qualità, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in un elegante colore blu, questo capocorda con forchetta è ideale per diverse applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni ottimali, rendendolo un elemento essenziale per i professionisti del settore. Scegli il CECBP-U6 per un lavoro preciso e di alta qualità in ogni progetto elettrico.