Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECRP-U3.5
Cod. Produttore
CRP-U3.5
Cod. EAN
8016692111711

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Capocorda rosso
  • Tipo: Concatenato forc.vi
  • Colore: Rosso
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica professionale
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Serie: CECRP-U3.5
  • Uso: Domestico e industriale
Capocorda concatenato di colore rosso con isolamento in materiale plastico PC autoestinguente senza alogeni, progettato per garantire l'inserimento totale dei fili conduttori nel corpo del capocorda. La superficie interna del corpo è zigrinata per migliorare il contatto elettrico e aumentare la resistenza alla trazione dopo la crimpatura. Adatto per conduttori di rame massicci con sezione da 0,25 a 1,5 mm² (AWG 22-16) e dotato di flangia a forma di forcella stampata. La forma corta della bussola consente un'installazione rapida e affidabile, ideale per il cablaggio interno di apparecchiature elettriche con tensione massima di esercizio fino a 600 V in impianti civili e 1000 V in insegne e apparecchi. La temperatura massima di esercizio è di 105 °C. Progettato per l'uso con macchine da produzione per garantire giunzioni crimpate di qualità elevata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il capocorda concatenato rosso forc.vi CECRP-U3.5, un prodotto essenziale per ogni progetto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione sicura e affidabile. Il suo design innovativo e la colorazione rossa lo rendono facilmente identificabile, ideale per l'uso in ambienti professionali e domestici. Questo capocorda è perfetto per assicurare prestazioni ottimali e durature in ogni applicazione elettrica, rappresentando una scelta eccellente per gli esperti del settore.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Stampo per forcella

merce in nastro

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3,5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda concatenato rosso forc.vi 3,5mm per elettrico