Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECRP-U4/2
Cod. Produttore
CRP-U4/2
Cod. EAN
8016692112626

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Connessione: Forcella vite
  • Dimensione: 4 mm
  • Materiale: Resistente
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Affidabilità: Alta
  • Serie: CECRP-U4/2
  • Quantità consigliata: 2000
Il CECRP-U4/2 è un terminale isolato a forcella, caratterizzato da un isolamento in materiale plastico PC di colore rosso, che garantisce un inserimento facile e sicuro del conduttore. È progettato per l'uso con conduttori di rame massicci e flessibili con sezione da 0,25 a 1,5 mm² (AWG 22-16). La flangia è di tipo "Stampo per forcella" e la bussola ha una forma corta, con una filettatura metrica di collegamento da 4 mm. Questo terminale è ideale per cablaggi interni di apparecchiature elettriche, offrendo una connessione affidabile e resistente grazie alla superficie interna rigata del cilindro che migliora il contatto con i fili del conduttore e ne aumenta la resistenza alla trazione. L'isolamento in PC è autoestinguente e privo di alogeni, garantendo sicurezza e durata nel tempo. La colorazione rossa facilita l'identificazione e l'organizzazione dei collegamenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CAP.CONCATENATO ROSSO FORC.VITE 4MM è un prodotto di alta qualità, realizzato con materiali resistenti. Questo componente elettrico è progettato per garantire un'ottima connessione e sicurezza nelle installazioni. Il suo colore rosso non solo lo rende facilmente identificabile, ma offre anche un tocco di vivacità agli assemblaggi. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durabilità, questo cap concatenato è una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Stampo per forcella

merce in nastro

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Cap concatenato rosso forcella vite 4mm per cablaggio industriale