Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECBP-P8
Cod. Produttore
CBP-P8
Cod. EAN
8016692132334

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Tipo punta: Tonda
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Connessioni elettriche
  • Serie: CECBP-P8
  • Classificazione: 020304
  • Quantità consigliata: 1750
  • Applicazione: Professionale e duratura
Il capocorda concatenato modello CECBP-P8 è un terminale isolato di colore blu, progettato per conduttori massicci con sezione compresa tra 1,5 e 2,5 mm² (AWG 16-14). La forma della flangia è a puntale tondo e la bussola è corta, garantendo un'installazione compatta e sicura. L'isolamento è realizzato in materiale PC, un plastico autoestinguente senza alogeni, che assicura una totale inserzione dei fili nel corpo del terminale, migliorando il contatto elettrico e la resistenza meccanica. Questo capocorda è adatto per cablaggi interni di apparecchiature elettriche, con una tensione massima di esercizio fino a 600 V in impianti civili e 1000 V in segnaletica e apparecchi. La lunghezza della spelatura consigliata è di 5-6 mm, e l'installazione può essere effettuata con specifici utensili quali ELB-2, ELB-3, ELB-3Y, pressa da banco e teste applicatrici BA-2 e BA-3. La costruzione in rame elettrolitico stagnato garantisce elevata conducibilità e resistenza alla corrosione, mentre la superficie interna della bussola è zigrinata per migliorare il serraggio e la tenuta del conduttore. Questo terminale rappresenta una soluzione affidabile e performante per il cablaggio elettrico professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECBP-P8 è un capocorda concatenato di colore blu con punta tonda, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata. La sua classificazione merceologica 020304 lo rende perfetto per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegli il CECBP-P8 per un'installazione efficiente e duratura.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Puntale tondo

merce in nastro

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

Diametro puntale tondo

1,6 mm

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda concatenato blu punta tonda P8 per elettrico