Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECBP-U3.5
Cod. Produttore
CBP-U3.5
Cod. EAN
8016692111377

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Tipo: Capocorda concatenato
  • Forca: Vitale
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Serie: CECBP-U3.5
  • Uso: Professionale e tecnico
  • Quantità consigliata: 1750
Capocorda concatenato con isolamento in materiale plastico PC di colore blu, progettato per conduttori con sezione da 1,5 a 2,5 mm² (AWG 16-14). La forma della flangia è a stampo per forcella e la bussola è corta, garantendo un collegamento affidabile e rapido. Il capocorda è adatto per cavi con lunghezza di spelatura da 5 a 6 mm e presenta una filettatura metrica di 3,5 mm. L'isolamento in PC è autoestinguente e privo di alogeni, assicurando sicurezza e durabilità nell'uso elettrico. Questo prodotto è indicato per applicazioni di cablaggio interno di apparecchiature elettriche con conduttori in rame, offrendo un'ottima resistenza meccanica e protezione contro l'ossidazione grazie alla placcatura elettrolitica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il capocorda concatenato blu con forca vitale CECB-U3.5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate. Il suo design innovativo e la colorazione blu lo rendono facilmente identificabile, contribuendo a una gestione efficiente dei cablaggi. Perfetto per professionisti e appassionati del settore elettrico.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Stampo per forcella

merce in nastro

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3,5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda concatenato blu forca vite 3,5mm connessioni elettriche professionali