Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECBP-M3
Cod. Produttore
CBP-M3
Cod. EAN
8016692107516

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Tipo: Capocorda concatenato
  • Applicazioni: Elettriche
  • Design: Innovativo
  • Uso: Professionale e domestico
  • Robustezza: Alta qualità
  • Funzionalità: Connessioni sicure
  • Serie: CECBP-M3
Capocorda concatenato con isolante in materiale plastico autoestinguente di colore blu, progettato per garantire un inserimento totale dei fili conduttori nel corpo del capocorda. Realizzato per conduttori di sezione compresa tra 1,5 e 2,5 mm² (AWG 16-14), con filettatura di collegamento metrica M3. La flangia ha una forma anulare e la bussola è corta, per assicurare una connessione affidabile e resistente. L'isolamento in policarbonato offre elevata durabilità e protezione contro l'ossidazione, mentre la superficie interna del corpo è rifilata per migliorare il contatto elettrico e la resistenza meccanica del collegamento. Ideale per cablaggi interni di apparecchiature elettriche con temperatura di esercizio fino a 105°C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il CECBP-M3, un capocorda concatenato di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in un elegante blu, questo prodotto è perfetto per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata. Con il suo design innovativo, il CECBP-M3 è ideale per installazioni professionali e domestiche. Scegli un componente che unisce estetica e funzionalità, rendendo ogni progetto elettrico più semplice e sicuro.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Forma anulare

merce in nastro

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda concatenato blu occhiel.vite 3mm installazioni elettriche professionali