Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECBP-M8
Cod. Produttore
CBP-M8
Cod. EAN
8016692111292

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Tipo: Capocorda concatenato
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazioni: Connessioni elettriche
  • Serie: CECBP-M8
  • Installazione: Professionale e fai-da-te
  • Affidabilità: Connessioni sicure
  • Finitura: Elegante
Il capocorda concatenato CECBP-M8 è un terminale elettrico isolato di colore blu, progettato per conduttori con sezione da 1,5 a 2,5 mm² (equivalente AWG 16-14). Realizzato con isolamento in materiale plastico autoestinguente senza alogeni, garantisce un'ottima protezione e sicurezza nelle applicazioni di cablaggio interno. La flangia ha una forma anulare e la bussola è corta, ottimizzata per una rapida e affidabile crimpatura, assicurando un contatto stabile e duraturo con i fili di rame. Questo capocorda è indicato per l'uso con conduttori solidi e si adatta a filettature metriche di collegamento M8. La lunghezza di spelatura consigliata del cavo è di 5-6 mm, per garantire una corretta inserzione e una connessione sicura. È ideale per impieghi in impianti elettrici che richiedono affidabilità e precisione nel collegamento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presentiamo il CECBP-M8, un capocorda concatenato di alta qualità in un elegante colore blu. Questo prodotto è progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, il CECBP-M8 offre durabilità e prestazioni elevate. Sia che tu stia lavorando su un progetto professionale o fai-da-te, questo capocorda è la scelta perfetta per garantire un'installazione impeccabile.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Forma anulare

merce in nastro

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda concatenato blu occhiello vite 8mm per automazione industriale