Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECBP-M4
Cod. Produttore
CBP-M4
Cod. EAN
8016692111438

Informazioni di prodotto

Il CECBP-M4 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design concatenato
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Materiale resistente per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni elettriche sicure e affidabili
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
  • Efficienza energetica garantita da collegamenti stabili
Il CECBP-M4 è un capocorda concatenato di alta qualità, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in materiale resistente, questo capocorda presenta un elegante colore blu che lo rende facilmente identificabile. La sua struttura robusta è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo. Perfetto per professionisti e appassionati del settore elettrico, il CECBP-M4 rappresenta una scelta eccellente per le vostre esigenze di cablaggio.

misura filettatura di collegamento metrica

4

merce in nastro

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

1.5 mm² 2.5 mm²

gamma AWG

16 14

superficie

stagnato

materiale

rame

forma della bussola

corto

colore dell’isolamento

blu

isolamento

PC

forma della flangia

forma anulare

Produttore

Capocorda concatenato blu resistente per connessioni elettriche sicure e cablaggio rapido

€ 0,1375 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 1750 pz.
Qta imballo: 1750 pz.
1750 pz.
Q.tà consigliata info