Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECBP-U4/2
Cod. Produttore
CBP-U4/2
Cod. EAN
8016692107424

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Tipo: Cap concatenato
  • Connessione: Forcella a vite
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Installazione: Facile
  • Serie: CECBP-U4/2
  • Resistenza: Robusta
Capocorda isolato di colore blu, tipo forcella con vite M4, progettato per conduttori con sezione da 1,5 a 2,5 mm² (equivalente AWG 16-14). Realizzato con isolamento in materiale plastico PC autoestinguente e privo di alogeni, garantisce un inserimento completo dei trefoli del conduttore nel corpo del terminale. La superficie interna del corpo è zigrinata per migliorare il contatto elettrico e aumentare la resistenza meccanica della connessione. Questo capocorda è ideale per cablaggi elettrici interni di apparecchiature, con una tensione massima di esercizio di 600 V per impianti civili e 1000 V per segnaletica e apparecchi. La sua forma corta della bussola e la flangia a stampo per forcella facilitano l’installazione e garantiscono una crimpatura affidabile e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECBP-U4/2 è un cap concatenato di colore blu, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una forchetta a vite che ne facilita l'installazione. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche, offrendo prestazioni eccellenti e resistenza nel tempo. La sua costruzione robusta e il design pratico lo rendono una scelta perfetta per professionisti del settore elettrico.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Stampo per forcella

merce in nastro

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Cap concatenato blu forcella vite 4mm per applicazioni elettriche