Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECBP-U5
Cod. Produttore
CBP-U5
Cod. EAN
8016692111476

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Tipo: Capocorda a forcella
  • Connessione: Concatenata
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CECBP-U5
  • Affidabilità: Elevata
Capocorda isolato di colore blu, tipo forcella corta, realizzato in materiale PC (policarbonato) autoestinguente e privo di alogeni. Adatto per conduttori solidi con sezione da 1,5 a 2,5 mm² (AWG 16-14), con filettatura metrica da 5 mm. Il capocorda è progettato per garantire un inserimento completo dei fili conduttori nel corpo terminale, grazie alla superficie interna zigrinata che migliora il contatto elettrico e la resistenza meccanica della crimpatura. È indicato per cablaggi interni di apparecchiature elettriche, con una tensione massima di esercizio fino a 600 V in impianti civili e 1000 V in insegne e apparecchiature. La temperatura massima di esercizio è di 105°C. Il design e i materiali assicurano una connessione affidabile e duratura, ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il CECBP-U5, un capocorda concatenato blu a forcella, ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente garantisce una connessione sicura e duratura. Il suo design innovativo permette un'installazione semplice e veloce, rendendolo perfetto per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegli il CECBP-U5 per un prodotto affidabile e performante nel tuo lavoro quotidiano.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Stampo per forcella

merce in nastro

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda concatenato blu forcella vite 5mm per cablaggio elettrico