Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECBP-U3
Cod. Produttore
CBP-U3
Cod. EAN
8016692111391

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda forchetta
  • Colore: Blu
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Affidabile
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Resistenza: Eccezionale
  • Serie: CECBP-U3
  • Identificazione: Facile
Capocorda concatenato di colore blu, di tipo forcella, progettato per conduttori con sezione da 1,5 a 2,5 mm² (equivalente a 16-14 AWG). L'isolamento è realizzato in materiale plastico PC, autoestinguente e privo di alogeni, che garantisce una totale inserzione dei fili nel corpo del capocorda. La superficie interna del corpo è zigrinata per migliorare il contatto elettrico e aumentare la resistenza meccanica della connessione una volta crimpata. Questo capocorda è adatto per applicazioni di cablaggio interno di apparecchiature elettriche, con tensioni fino a 600 V in impianti civili e 1000 V in segnaletica e apparecchi. La temperatura massima di esercizio è di 105°C. La forma corta della bussola e della flangia a stampo per forcella facilitano l'installazione con utensili specifici quali pressa da banco e teste applicatrici indicate. Il colore blu dell’isolamento identifica la gamma di sezione conduttori compatibile e facilita l’individuazione durante l’installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECBP-U3 è un capocorda concatenato blu a forchetta, ideale per connessioni elettriche affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccezionale e garantisce prestazioni ottimali. La sua colorazione blu non solo è esteticamente gradevole, ma aiuta anche a identificare facilmente il prodotto. Questo capocorda è perfetto per applicazioni che richiedono una connessione sicura e duratura, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati di elettricità.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Stampo per forcella

merce in nastro

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda concatenato blu forchetta vite 3mm per connessioni elettriche