Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECGP-U3.5
Cod. Produttore
CGP-U3.5
Cod. EAN
8016692121857

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAPOC. CONCATENATO GIALLO FORC.VITE
  • Connessione: a vite
  • Finitura: gialla
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Robustezza: struttura resistente
  • Installazione: facile e stabile
  • Quantità consigliata: 1250 pezzi
  • Serie: CECGP-U3.5
Il capocorda concatenato CGP-U3.5 è un terminale isolato di colore giallo, progettato per il cablaggio interno di impianti elettrici con conduttori solidi di sezione da 4 a 6 mm² (12-10 AWG). Realizzato con una guaina in materiale plastico PC autoestinguente e privo di alogeni, garantisce un inserimento completo e sicuro dei fili nel corpo del terminale. La superficie interna del tubo è zigrinata per migliorare il contatto elettrico e aumentare la resistenza alla trazione dopo la crimpatura. La forma della flangia è a stampo per forcella e la bussola è corta, ottimizzando l’affidabilità e la rapidità di installazione con utensili specifici. Il capocorda è indicato per applicazioni fino a 600V in impianti civili e 1000V in insegne e apparecchiature, con temperatura massima di esercizio di 105°C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il connettore CECGP-U3.5 è progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo connettore presenta una finitura gialla che facilita l'identificazione e l'integrazione in vari sistemi elettrici. La sua struttura robusta e resistente lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove è fondamentale mantenere standard elevati di sicurezza e prestazioni. La tipologia di connessione a vite assicura una facile installazione e un’ottima stabilità nel tempo, riducendo il rischio di disconnessioni accidentali. Questo connettore è perfetto per chi cerca soluzioni pratiche e durature nel settore dell'elettricità, offrendo prestazioni eccellenti in ogni situazione. Con il CECGP-U3.5, la qualità e la sicurezza del vostro sistema elettrico sono sempre garantite.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PC

forma della flangia

Stampo per forcella

merce in nastro

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3,5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Connettore elettrico giallo vite 3,5mm uso industriale