Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES6-P12
Cod. Produttore
S6-P12
Cod. EAN
8016692036571

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 6 mmq
  • Tipo: Capocorda brasato
  • Materiale: Robusto
  • Installazione: Facile
  • Conducibilità: Ottima
  • Design: Performance ottimizzata
  • Durabilità: Elevata
  • Serie: CES6-P12
Capocorda brasato con puntale tondo e bussola corta, progettato per sezioni di cavo da 6 mm². Adatto per conduttori con gamma AWG da 12 a 10, garantisce una connessione affidabile senza isolamento. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e duraturo tra conduttori massicci. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CES6-P12 è un capocorda brasato di alta qualità, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in materiale robusto, questo capocorda è ideale per sezioni di cavo da 6 mmq. La sua finitura precisa assicura una facile installazione e un'ottima conducibilità elettrica. Con un design che ottimizza la performance, il CES6-P12 è la scelta perfetta per chi cerca durabilità e efficienza nelle proprie applicazioni elettriche.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Puntale tondo

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

Diametro puntale tondo

2,2 mm

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda brasato puntale 6mmq lunghezza 12mm cablaggio elettrico