Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES6-P10
Cod. Produttore
S6-P10
Cod. EAN
8016692036564

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 6 mmq
  • Tipo: Capocorda brasato
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessioni: Sicure e affidabili
  • Durata: Lunga
  • Applicazione: Elettrica
  • Quantità consigliata: 100
  • Serie: CES6-P10
Capocorda brasato con puntale tondo per sezioni da 6 mm², progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. La bussola corta facilita l'installazione su conduttori solidi con gamma AWG da 12 a 10, senza isolamento. Questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CES6-P10 è un capocorda brasato di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sezione di 6 mmq. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni ottimali, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegli il CES6-P10 per la tua prossima installazione e sperimenta la differenza nella qualità delle connessioni.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Puntale tondo

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

Diametro puntale tondo

2,2 mm

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda brasato punt 6mmq P10mm per cablaggio elettrico