Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES2.5-P10
Cod. Produttore
S2.5-P10
Cod. EAN
8016692036540

Informazioni di prodotto

  • Tipologia: Capocorda brasato
  • Sezione cavo: 2,5 mmq
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Affidabile e sicura
  • Durabilità: Robusta costruzione
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: CES2.5-P10
  • Prestazioni: Eccellenti
Capocorda brasato con puntale tondo, progettato per sezioni di cavo da 2,5 mmq. Realizzato senza isolamento, con bussola corta per un collegamento affidabile e compatto. Adatto per conduttori flessibili con gamma AWG da 16 a 14, garantisce una connessione sicura e duratura in impianti elettrici professionali. La sua struttura ottimizzata facilita l'installazione e assicura una trasmissione efficiente della corrente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CES2.5-P10 è un capocorda brasato di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo capocorda è ideale per sezioni di 2,5 mmq, offrendo prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura durabilità e resistenza nel tempo, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e appassionati. Con il CES2.5-P10, la tua installazione elettrica sarà sempre in ottime mani.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Puntale tondo

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

Diametro puntale tondo

1,6 mm

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda brasato puntale 2,5mmq per installazioni elettriche